FH240C-01 L 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696106

※着用例

FH240C-01 L 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696106
FH240C-01 L 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696106

防塵コート 白 FH240C-01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード38696106品番FH240C-01 L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。

サイズL使用環境クラス10000バスト(cm)118裄丈(cm)82上着丈(cm)100アズワン品番61-0092-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする