FH240C-01 LL 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696115

※着用例

FH240C-01 LL 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696115
FH240C-01 LL 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696115

防塵コート 白 FH240C-01

商品レビューを投稿する
サイズLL
内容量1枚注文コード38696115品番FH240C-01 LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。

サイズLL使用環境クラス10000バスト(cm)122裄丈(cm)85上着丈(cm)103アズワン品番61-0092-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする