※着用例
東洋リントフリー
クリーン上着 白×青 JA250A-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696194
品番
JA250A-12 LL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。
色
白×青
サイズ
LL
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
85
上着丈(cm)
69
アズワン品番
61-0092-47