※着用例
東洋リントフリー
クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696447
品番
JB258A-12 3L
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
色
白×青
サイズ
3L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
124
上着丈(cm)
72
アズワン品番
61-0092-72