※着用例
東洋リントフリー
防塵パンツ 青 FD300A-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(1枚)
アズワン品番
61-0093-30
注文コード
38696876
品番
FD300A-02 4L
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
青
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
93
上着丈(cm)
81
アズワン品番
61-0093-30
注意
※シューズは別売です。