東洋リントフリー
防塵パンツ FH305B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
青
白
青
ウエスト(cm)
56~78
52~74
56~78
60~82
64~86
68~90
72~94
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697199
品番
FH305B-02 M
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
青
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56~78
ズボン丈(cm)
97
アズワン品番
61-0093-62
使用環境
クラス10000