東洋リントフリー
クリーンパンツ 白 JA351B-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
60~74
52~66
56~70
60~74
64~78
68~82
72~86
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697348
品番
JA351B-01 L
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞りベルトループ付、前ファスナー、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
白
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
60~74
ズボン丈(cm)
100
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0093-81