東洋リントフリー
クリーンパンツ JE356A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
白
白
青
ウエスト(cm)
76~118
56~98
60~102
64~106
68~110
72~114
76~118
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697436
品番
JE356A-01 4L
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
白
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
76~118
ズボン丈(cm)
116
アズワン品番
61-0093-90
使用環境
クラス100000