曜日別特売
FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028

FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028
FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028
FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028
FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028
FG153C-02 S ESD対策防塵ツナギ服 FG153C 東洋リントフリー 38699028

ESD対策防塵ツナギ服 FG153C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード38699028品番FG153C-02 S
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造

ブルーサイズS股下(cm)65ウエスト(cm)71~96総丈(cm)153使用環境クラス100バスト(cm)108裄丈(cm)80アズワン品番62-6243-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする