KCL08×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCL08×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699281
KCL08×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699281

KCL・KCL-SUS カムレバー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付部おねじ取付長(mm)50注文コード38699281品番KCL08×50-SUS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,109
販売価格(税別)
7,372

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

取付部おねじ寸法A(mm)96(±1)寸法B(mm)28.5寸法C(Φmm)27寸法D(mm)24寸法E(mm)33.2寸法F(mm)18寸法G(mm)108寸法H(mm)11寸法J(mm)1.5寸法K(mm)5寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)50種類カムレバー形状L字形取付穴径(mm)M8取付長(mm)50回し半径(mm)33.2材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)239RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)350クランプ力(N)8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38699035
2019-03-07
用途: 三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする