曜日別特売
PGL10×100 PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション 38699631

PGL ピラーグリップレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10寸法A(mm)100材質(本体)フェノール樹脂注文コード38699631品番PGL10×100
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,132
販売価格(税別)
1,029

グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。

寸法A(mm)100寸法B(Φmm)23寸法C(Φmm)12寸法D(mm)25寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)65種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25材質(本体)フェノール樹脂質量(g)82材質(シャフト)SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする