イマオコーポレーション
PGL ピラーグリップレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
寸法A(mm)
125
注文コード
38699647
品番
PGL10×125
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
寸法A(mm)
125
寸法B(Φmm)
23
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
65
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
112
材質(シャフト)
SS400