イマオコーポレーション
OGL オーバルグリップレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
寸法A(mm)
80
注文コード
38699963
品番
OGL8×80-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
寸法A(mm)
80
寸法B(Φmm)
26
寸法C(Φmm)
10
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
42
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
69
材質(シャフト)
SUS303