イマオコーポレーション
LL ロッキングレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ16
回し半径(mm)
100
注文コード
38700103
品番
LL100R
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
52.5
寸法E(Φmm)
35
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
32
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
25
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
100
材質(本体)
S45C
質量(g)
410
タイプ
精度穴
材質(シャフト)
SS400