イマオコーポレーション
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
取付長(mm)
15
注文コード
38701171
品番
CK40R-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
58
種類
十字形
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
取付部
精度穴
寸法G(mm)
18
寸法C(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
40
寸法E(Φmm)
8(H9)
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)