CK32T-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 38701205

CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)12注文コード38701205品番CK32T-SUS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)質量(g)37種類十字形寸法H(mm)-寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)21取付部めねじ寸法G(mm)15寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)32寸法EM6×1色(本体)シルバーねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)12材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする