曜日別特売
CK50T-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 38701223

CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)15注文コード38701223品番CK50T-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)質量(g)109種類十字形寸法H(mm)-寸法F(mm)15寸法D(mm)17寸法B(mm)34取付部めねじ寸法G(mm)21寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50寸法EM10×1.5色(本体)シルバーねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする