イマオコーポレーション
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
22
注文コード
38701232
品番
CK63T-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
197
種類
十字形
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
42
取付部
めねじ
寸法G(mm)
25
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
63
寸法E
M12×1.75
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
22
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)