CK40×40-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 38701275

CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)40注文コード38701275品番CK40×40-SUS
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)質量(g)73種類十字形寸法H(mm)40寸法F(mm)1.5寸法D(mm)13寸法B(mm)26取付部おねじ(段付)寸法G(mm)12寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40寸法EM8×1.25色(本体)シルバーねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする