イマオコーポレーション
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
50
注文コード
38701284
品番
CK40×50-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
76
種類
十字形
寸法H(mm)
50
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
12
寸法C(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
40
寸法E
M8×1.25
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
50
材質(取付部)
SUS303