CK50×30-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 38701293

CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)30注文コード38701293品番CK50×30-SUS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)質量(g)128種類十字形寸法H(mm)30寸法F(mm)2寸法D(mm)17寸法B(mm)34取付部おねじ(段付)寸法G(mm)14寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50寸法EM10×1.5色(本体)シルバーねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする