イマオコーポレーション
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
50
注文コード
38701311
品番
CK50×50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
138
種類
十字形
寸法H(mm)
50
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
34
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
14
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
寸法E
M10×1.5
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
50
材質(取付部)
SUS303