曜日別特売
CK63×30-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 38701327

CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12取付長(mm)30注文コード38701327品番CK63×30-SUS
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)質量(g)228種類十字形寸法H(mm)30寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法B(mm)42取付部おねじ(段付)寸法G(mm)17寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63寸法EM12×1.75色(本体)シルバーねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする