曜日別特売
ALCK63T ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーション 38701415

ALCK アルミクロスノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12取付長(mm)22注文コード38701415品番ALCK63T
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)90種類十字形寸法F(mm)22寸法D(mm)25寸法B(mm)40取付部めねじ寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)63寸法GM12×1.75色(本体)シルバーねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする