曜日別特売
HK63NT-SUS HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション 38703533

HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12注文コード38703533品番HK63NT-SUS
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,082
販売価格(税別)
5,529
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)質量(g)350種類七角形寸法F(mm)22寸法D(mm)21寸法B(mm)42取付部めねじ寸法B1(mm)-寸法G(mm)25寸法K(mm)-寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63色(本体)シルバーねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨寸法HM12×1.75取付長(mm)22材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38703576
2014-10-20
用途: 酸を使用するエリア内での治具に使用
建設業・工事業

材質が 酸に対して変化しないので 良い 表面の磨き処理もとても綺麗で満足しています
取引先の担当者も 気に入ってくれています。価格がもう少し安ければと思う

対象商品 : 38703576
2013-01-24
用途: 食品機械のノブ

M12のSUS無垢で貫通穴だと他に選択の余地が無いみたい。
品質には満足してますが、もう一回り外径が大きいのが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする