曜日別特売
TK32 TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション 38703856

TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)12材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)注文コード38703856品番TK32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)32寸法B(mm)26寸法C(Φmm)14寸法D(mm)16寸法F(mm)12ねじの呼びM6材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)12取付部めねじ質量(g)9種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド寸法EM6×1色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする