曜日別特売
TS40×16 TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション 38704005

TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L注文コード38704005品番TS40×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)40寸法B(mm)30寸法C(Φmm)16寸法D(mm)17寸法F(mm)16ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付長(mm)16取付部おねじ(段付)質量(g)19種類三角形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)(センター)ポリアミド寸法EM8×1.25色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする