ENWN70 EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENWN70 EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704714
ENWN70 EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704714

EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)注文コード38704714品番ENWN70
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥651
販売価格(税別)
592

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

寸法A(mm)70寸法B(mm)36寸法C(Φmm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法F(Φmm)15寸法G(Φmm)13寸法J(mm)20ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)20取付部めねじ質量(g)32種類ウイング形キャップキャップなし色(キャップ)-寸法HM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする