イマオコーポレーション
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び
M8
M3
M5
M10
M12
M4
M6
M8
取付長(mm)
10
6
5
17
20
10
11
15
寸法A(Φmm)
36
15
50
18
22
26
31
40
取付部
めねじ
めねじ
めねじ貫通
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706735
品番
KN35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
寸法A(Φmm)
36
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
27
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
30
種類
丸形
寸法E
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38706735
KN35
02035512
KN35
ナールドノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
505
税込
¥556
注文コードが変更になりました。