イマオコーポレーション
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M5
M10
M12
M4
M6
M8
取付長(mm)
10
6
5
17
20
10
11
15
寸法A(Φmm)
15
15
50
18
22
26
31
40
取付部
めねじ貫通
めねじ
めねじ貫通
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706771
品番
KN15T
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥353
販売価格(税別)
¥
321
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
15
寸法B(mm)
11
寸法C(Φmm)
11
寸法D(mm)
2
寸法F(mm)
10
寸法G(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
10
取付部
めねじ貫通
質量(g)
4
種類
丸形
寸法E
M4×0.7