イマオコーポレーション
KS ナールドノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
40
注文コード
38707051
品番
KS35×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
27
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
40
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
42
種類
丸形
寸法E
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38707051
KS35×40
02035643
KS35×40
ナールドノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
495
税込
¥
545
注文コードが変更になりました。