曜日別特売
KS15×10A-SUS KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38707112

KS ナールドノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4取付長(mm)10注文コード38707112品番KS15×10A-SUS
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥822
販売価格(税別)
747
寸法A(mm)15寸法B(mm)11寸法C(Φmm)11寸法D(mm)2寸法F(mm)10ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)4種類丸形寸法EM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする