曜日別特売
KS20×16-SUS KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38707164

KS ナールドノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)16注文コード38707164品番KS20×16-SUS
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥919
販売価格(税別)
835
寸法A(mm)22寸法B(mm)14寸法C(Φmm)15寸法D(mm)4寸法F(mm)16ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303取付長(mm)16取付部おねじ(段付)質量(g)10種類丸形寸法EM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする