寸法A(Φmm)63寸法B(mm)44寸法C(Φmm)55寸法D(mm)3.5寸法E(Φmm)49.5寸法F(Φmm)12(H7)寸法G(mm)30寸法H(mm)26寸法J(Φmm)42寸法K(mm)9寸法L(Φmm)5寸法M(mm)16寸法N(Φmm)6.2寸法P(Φmm)19材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴質量(g)185種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(キャップ)イエロー色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆