曜日別特売
AGS130 AGS アーチグリップ イマオコーポレーション 38710585

AGS アーチグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法A(mm)137注文コード38710585品番AGS130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850

AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)137寸法B(mm)41寸法C(mm)93寸法D(mm)26寸法E(mm)7寸法F(mm)-寸法G(mm)15寸法H(mm)117寸法K(mm)8.5仕様-質量(g)42タイプ六角穴付きボルト寸法L(mm)-寸法L1(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)8.5寸法J(Φmm)13.5寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-色(グリップ)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38710585AGS13002037716AGS130AGS130 アーチ グリップ イマオコーポレーション 02037716アーチ グリップイマオコーポレーション1個
922
税込1,014
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする