AGS200N AGS アーチグリップ イマオコーポレーション 38710874

AGS アーチグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法A(mm)196注文コード38710874品番AGS200N
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)196寸法B(mm)50寸法C(mm)151寸法D(mm)28寸法E(mm)7.5寸法F(mm)-寸法G(mm)17寸法H(mm)179寸法K(mm)-仕様-質量(g)72タイプサラボルト寸法L(mm)-寸法L1(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)6.5寸法J(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする