RD4-100N RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション 38712012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD4-100N RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション 38712012
RD4-100N RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション 38712012

RD4 ラウンドアルミハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)100注文コード38712012品番RD4-100N
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,718
販売価格(税別)
1,562

医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)100寸法B(mm)108寸法U(mm)3質量(g)32パネルサイズ(mm)132.5ねじ径M5許容荷重(N)500色(本体)ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする