※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
RD4 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
120
注文コード
38712177
品番
RD4-120G
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
128
寸法U(mm)
3~4
質量(g)
37
パネルサイズ(mm)
132.5~177
ねじ径
M5
許容荷重(N)
500
色(本体)
グレーホワイト