イマオコーポレーション
MH4 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
200
200
350
材質(本体)
SUM22L
アルミニウム(A6N01S)
SUM22L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712791
品番
MH4-200S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,923
販売価格(税別)
¥
9,021
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1160
タイプ
オフセット仕様
許容荷重(N)
1000