曜日別特売
MH9-350BP MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーション 38713394

MH9 マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)350
寸法B(mm)374
質量(g)236
内容量1個注文コード38713394品番MH9-350BP
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,548
販売価格(税別)
5,044

MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります

寸法A(mm)350寸法B(mm)374質量(g)236色(グリップ)ブラック表面処理(レバー)樹脂被覆許容荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする