※寸法図
イマオコーポレーション
MH13 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
400
200
250
300
350
400
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713613
品番
MH13-400N
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
400
寸法l(mm)
400
色
ナチュラル
質量(g)
529
許容荷重(N)
500