イマオコーポレーション
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法A(mm)
88
注文コード
38714121
品番
SQ2-88N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
100
寸法U(mm)
3
質量(g)
46
パネルサイズ(mm)
132.5
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ナチュラル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38714121
SQ2-88N
02038014
SQ2-88N
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
2,522
税込
¥
2,774
注文コードが変更になりました。