曜日別特売
SQ5-251N SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション 38714286

SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(g)91寸法B(mm)265.5注文コード38714286品番SQ5-251N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)251.5寸法B(mm)265.5寸法U(mm)6質量(g)91パネルサイズ(mm)266種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500色(本体)ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする