曜日別特売
PH1-30N PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション 38714636

PH1~3 プルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)30色(本体)ナチュラル注文コード38714636品番PH1-30N
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,377
販売価格(税別)
1,252

PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。

質量(g)13寸法A(mm)30寸法B(mm)45許容荷重(N)200色(本体)ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする