イマオコーポレーション
PH1~3 プルハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
45
色(本体)
ナチュラル
注文コード
38714645
品番
PH1-45N
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,377
販売価格(税別)
¥
1,252
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
質量(g)
17
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
60
許容荷重(N)
200
色(本体)
ナチュラル