曜日別特売
PH3-70N PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション 38714776

PH1~3 プルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)70色(本体)ナチュラル注文コード38714776品番PH3-70N
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。

質量(g)64寸法A(mm)70寸法B(mm)85許容荷重(N)200色(本体)ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする