イマオコーポレーション
PH1~3 プルハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
90
色(本体)
ナチュラル
注文コード
38714785
品番
PH3-90N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
質量(g)
79
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
105
許容荷重(N)
200
色(本体)
ナチュラル