曜日別特売
PH3-120B PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション 38714873

PH1~3 プルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)120色(本体)ブラック注文コード38714873品番PH3-120B
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,668
販売価格(税別)
2,425

PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。

質量(g)102寸法A(mm)120寸法B(mm)135許容荷重(N)200色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする