EFH7050HH EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション 38716212

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個タイプ通し穴注文コード38716212品番EFH7050HH
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。

寸法C(mm)24(±0.25)寸法D(mm)46(±0.25)寸法M(Φmm)5.5寸法N(Φmm)9寸法G(Φmm)5タイプ通し穴寸法A(mm)70寸法B(mm)48寸法E(mm)20寸法F(mm)15寸法H(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-寸法L(mm)-質量(g)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする