曜日別特売
EMH4040SS EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーション 38716623

EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)34寸法L(mm)-注文コード38716623品番EMH4040SS
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,665
販売価格(税別)
1,514

本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。

寸法A(mm)34寸法B(mm)40寸法C(mm)29寸法D(mm)16.5寸法E(mm)20(±0.25)寸法F(mm)20.2(±0.25)寸法G(mm)12.5寸法J(mm)M4×0.7寸法K(mm)5.5寸法L(mm)-寸法M(mm)-質量(g)19タイプメネジ寸法H(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする